詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538RB-54

品名 : 0.50-2.00m㎡/ 8mm クワ形端子(薄型/100個)

仕様

仕様 クワ型 適用電線 0.50~2.00m㎡
ボルト穴径 φ8mm クワ形部分の厚み 0.4mm
材質 黄銅 入数 100個
適合スリーブ EA538RB-81、-83、-85
薄型のため、圧着ペンチで簡単に圧着できます。
追加説明
カタログ価格

1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/11 20:12現在)

商品入数 100 販売単位 袋
カタログページ 0280ページ
バリエーション一覧
EA538RB-53 0.50-2.00m㎡/ 6mm クワ形端子(薄型/100個)
EA538RB-54 0.50-2.00m㎡/ 8mm クワ形端子(薄型/100個)
EA538RB-55 0.50-2.00m㎡/10mm クワ形端子(薄型/20個)
ウェブカタログ画像
入数:100個
※画像は代表画像です
  • 入数:100個\n※画像は代表画像です
  • W:15mm   E:19mm \nL:26.4mm   d:φ8.0mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top