詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538SA-5

品名 : 22m㎡/青 [発熱監視用]絶縁端子キャップ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
端子部の発熱を目視でチェック!
発熱監視用絶縁端子キャップ

仕様

メーカー システック 型番 MTC-22
商品名 サーモキャップ 適用電線 22m㎡
材質 軟質塩化ビニル カラー
入数 100個
発熱を色の変化でお知らせ(標準設定温度:75℃)
温度が上昇すると監視部分が半透明に変色。
温度の下降で徐々に元の色に戻る可逆タイプ
圧着端子用絶縁キャップの代わりにサーモキャップを使用するだけ
発熱履歴が残ります
紫外線、直射日光が当たらない場所で使用してください
(屋内またはBOX内専用)
追加説明
カタログ価格

9,200 (税抜)/ 10,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/14 04:37現在)

商品入数 100 販売単位
バリエーション一覧
EA538SA-2 3.5・5.5m㎡/青 [発熱監視]絶縁端子キャップ
EA538SA-3 8m㎡/青 [発熱監視用]絶縁端子キャップ
EA538SA-5 22m㎡/青 [発熱監視用]絶縁端子キャップ
EA538SB-1 1.25・2m㎡/赤 [発熱監視用]絶縁端子キャップ
EA538SB-3 8m㎡/赤 [発熱監視用]絶縁端子キャップ
EA538SB-5 22m㎡/赤 [発熱監視用]絶縁端子キャップ
ウェブカタログ画像
入数100個
  • 入数100個

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top