品番 : EA538SB-5
品名 : 22m㎡/赤 [発熱監視用]絶縁端子キャップ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
端子部の発熱を目視でチェック!
発熱監視用絶縁端子キャップ
発熱監視用絶縁端子キャップ
仕様
| メーカー | システック | 型番 | MTC-22N |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サーモキャップ | 適用電線 | 22m㎡ |
| 材質 | 軟質塩化ビニル | カラー | 赤 |
| 入数 | 100個 | ||
| 発熱を色の変化でお知らせ(標準設定温度:75℃) | |||
| 温度が上昇すると監視部分が半透明に変色。 温度の下降で徐々に元の色に戻る可逆タイプ |
|||
| 圧着端子用絶縁キャップの代わりにサーモキャップを使用するだけ | |||
| 発熱履歴が残ります | |||
| 紫外線、直射日光が当たらない場所で使用してください (屋内またはBOX内専用) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,200 円(税抜)/ 10,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/11 12:42現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
