品番 : EA538SM-14
品名 : 1.25-4,2-4/4P多連式絶縁キャップ 丸端子用2個
仕様
| メーカー | オーム電機 | 型番 | OA-QTM44 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ねじ止め用多連式絶縁キャップ(中継用) | 極数 | 4極 |
| 定格電圧 | AC/DC600V | 適合電線 | 最大φ5×2本 |
| 適合圧着端子 | 1.25-4mm、2-4mm(丸形端子) | 全長 | 47.5×43.5×13mm |
| 使用周囲温度 | -20~80℃ | 材質 | カラー:鉄 ケース・本体:ナイロン 端子部:(端子ねじ)鉄、(インサートナット)真ちゅう |
| 本体質量 | 約19g | 入数 | 2個 |
| 各種機械・検査装置のモーター線などの中継接続・絶縁処理に | |||
| 1つで端子台+端子ボックスの役目を果たします。 | |||
| 固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。 | |||
| テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| ※防水タイプではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1187ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538SM-12 1.25-3/3P 多連式絶縁キャップ(丸端子用/2個) |
| EA538SM-13 1.25-4,2-4/3P多連式絶縁キャップ 丸端子用2個 |
| EA538SM-14 1.25-4,2-4/4P多連式絶縁キャップ 丸端子用2個 |
| EA538SM-15 1.25-4,2-4/6P多連式絶縁キャップ 丸端子用2個 |
