詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538SM-12

品名 : 1.25-3/3P 多連式絶縁キャップ(丸端子用/2個)

仕様

メーカー オーム電機 型番 OA-QTM33
用途 ねじ止め用多連式絶縁キャップ(中継用) 極数 3極
定格電圧 AC/DC600V 適合電線 最大φ3.5×2本
適合圧着端子 1.25-3mm(丸形端子) 全長 31.4×37.6×11.4mm
使用周囲温度 -20~80℃ 材質 カラー:鉄
ケース・本体:ナイロン
端子部:(端子ねじ)鉄、(インサートナット)真ちゅう
本体質量 約10g 入数 2個
各種機械・検査装置のモーター線などの中継接続・絶縁処理に
1つで端子台+端子ボックスの役目を果たします。
固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。
テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。
RoHS2対応品
※防水タイプではありません。
追加説明
カタログ価格

1,000 (税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/09/11 12:42現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1187ページ
バリエーション一覧
EA538SM-12 1.25-3/3P 多連式絶縁キャップ(丸端子用/2個)
EA538SM-13 1.25-4,2-4/3P多連式絶縁キャップ 丸端子用2個
EA538SM-14 1.25-4,2-4/4P多連式絶縁キャップ 丸端子用2個
EA538SM-15 1.25-4,2-4/6P多連式絶縁キャップ 丸端子用2個
ウェブカタログ画像
  • 適合圧着端子(mm)
  • 材質
  • 単位:㎜

商品動画

※動画の商品はEA538SM-14です。 ※動画の商品はEA538SM-14です。

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top