品番 : EA538WA-16
品名 : 差込形電線コネクター(2極/10個)
仕様
| メーカー | WAGO(ワゴ) | 型番 | WFR-2LBP |
|---|---|---|---|
| 極数 | 2極 | 定格 | 電気用品適合:30A,300V JIS適合/IEC適合:41A,450V UL適合:30,600V |
| 適合電線 | 単線:φ0.8~2.6mm IV7本撚線:0.5~6.0m㎡ 可とうより線:0.5~6.0m㎡ |
電線むき出し長さ | 12~14mm |
| 最大被覆外径 | φ5.3mm | サイズ | 21.1×16×10.1(H)mm |
| 材質 | 透明ハウジング : 耐熱性ポリカーボネート(UL94 V-2) 導電部 : 電気銅、スズメッキ ケージクランプ スプリング : ステンレス鋼 操作レバー : 耐熱性 PBT(ガラス入り) |
適用電線規格 | JIS C 2814-2-2 |
| 連続使用最高温度 | 105℃ | 入数 | 10個 |
| 用途 | 屋内配線用途の他、一般電気工作物などの配線に | ||
| 単線、IV7本より線、可とうより線の混在使用可能です。 | |||
| ソフトなレバー操作でワンタッチ結線できます。 | |||
| 振動に強いスプリング接続で、結線がゆるまないです。 | |||
| 透明ハウジングで安心・安全 | |||
| PSE適合製品 | |||
| 内線規程記載工法/国土交通省電気設備工事共通仕様書記載工法 | |||
| ※差し込みが不十分だと導通不良や発熱の恐れがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538WA-16 差込形電線コネクター(2極/10個) |
| EA538WA-17 差込形電線コネクター(3極/8個) |
| EA538WA-18 差込形電線コネクター(5極/5個) |
