詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538WA-18

品名 : 差込形電線コネクター(5極/5個)

仕様

メーカー WAGO(ワゴ) 型番 WFR-5LBP
極数 5極 定格 電気用品適合:30A,300V
JIS適合/IEC適合:41A,450V
UL適合:30,600V
適合電線 単線:φ0.8~2.6mm
IV7本撚線:0.5~6.0m㎡
可とうより線:0.5~6.0m㎡
電線むき出し長さ 12~14mm
最大被覆外径 φ5.3mm サイズ 18.6×36.7×8.3(H)mm
材質 透明ハウジング : 耐熱性ポリカーボネート(UL94 V-2)
導電部 : 電気銅、スズメッキ
ケージクランプ スプリング : ステンレス鋼
操作レバー : 耐熱性 PBT(ガラス入り)
適用電線規格 JIS C 2814-2-2
連続使用最高温度 105℃ 入数 5個
用途 屋内配線用途の他、一般電気工作物などの配線に
単線、IV7本より線、可とうより線の混在使用可能です。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線できます。
振動に強いスプリング接続で、結線がゆるまないです。
透明ハウジングで安心・安全
PSE適合製品
内線規程記載工法/国土交通省電気設備工事共通仕様書記載工法
※差し込みが不十分だと導通不良や発熱の恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 02:36現在)

商品入数 5 販売単位 pk
バリエーション一覧
EA538WA-16 差込形電線コネクター(2極/10個)
EA538WA-17 差込形電線コネクター(3極/8個)
EA538WA-18 差込形電線コネクター(5極/5個)
ウェブカタログ画像
※5個入り
  • ※5個入り
  • 使用イメージ
  • メーカー使用コネクタ対応表

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top