詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538WA-2

品名 : 差込形電線コネクター(2極/10個)

仕様

メーカー WAGO(ワゴ) 型番 222-412
用途 屋内配線、一般電気工作物などの配線 極数 2極
定格 32A 400V 適合電線 単線:φ0.65~2.0mm
IV7本撚線:0.08~3.5m㎡
可とう撚線:0.08~4.0m㎡
電線むき出し長さ 9~10mm 最大被覆外径 φ4.1mm
材質 スプリング:ステンレス鋼
導電部:電気銅、スズメッキ
ハウジング:ポリアミド(PA66)
操作レバー:ポリアミド(PA66)ガラス繊維30%配合
サイズ 12.4(W)×20.5(D)×14.5(H)mm
入数 10個
レバー操作でワンタッチ結線
単線、IV7本撚線、可とう撚線の混在使用可能
簡単・小型・ゆるまない
RoHS対応品
※差し込みが不十分だと導通不良や発熱の恐れがあります。
※ハウジングの嵌合割れ、破損などを防ぐため、結線および離線時のレバー操作は必ず1本ずつ押し上げてください。
追加説明
カタログ価格

1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/10/07 12:29現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 1176ページ
バリエーション一覧
EA538WA-2 差込形電線コネクター(2極/10個)
EA538WA-3 差込形電線コネクター(3極/8個)
EA538WA-5 差込形電線コネクター(5極/5個)
ウェブカタログ画像
  • 構造と材質
  • 結線方法
  • 注意事項

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top