品番 : EA538WA-5
品名 : 差込形電線コネクター(5極/5個)
仕様
| メーカー | WAGO(ワゴ) | 型番 | 222-415 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 屋内配線、一般電気工作物などの配線 | 極数 | 5極 |
| 定格 | 32A 400V | 適合電線 | 単線:φ0.65~2.0mm IV7本撚線:0.08~3.5m㎡ 可とう撚線:0.08~4.0m㎡ |
| 電線むき出し長さ | 9~10mm | 最大被覆外径 | φ4.1mm |
| 材質 | スプリング:ステンレス鋼 導電部:電気銅、スズメッキ ハウジング:ポリアミド(PA66) 操作レバー:ポリアミド(PA66)ガラス繊維30%配合 |
サイズ | 26.6(W)×20.5(D)×14.5(H)mm |
| 入数 | 5個 | ||
| レバー操作でワンタッチ結線 | |||
| 単線、IV7本撚線、可とう撚線の混在使用可能 | |||
| 簡単・小型・ゆるまない | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※差し込みが不十分だと導通不良や発熱の恐れがあります。 | |||
| ※ハウジングの嵌合割れ、破損などを防ぐため、結線および離線時のレバー操作は必ず1本ずつ押し上げてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/07 12:30現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1176ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538WA-2 差込形電線コネクター(2極/10個) |
| EA538WA-3 差込形電線コネクター(3極/8個) |
| EA538WA-5 差込形電線コネクター(5極/5個) |
