品番 : EA538WB-234
品名 : 0.50 絶縁フェルール端子(白色/500個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型番 | NF 0.5-12 |
|---|---|---|---|
| 適合電線径 | 撚線:0.5m㎡ AWG:20 |
フェルール長 | 12mm |
| 色 | 白 | 入数 | 500個 |
| 材質 | 端子部:銅スリーブ(すずめっき付) 絶縁体:ポリプロピレン |
規格 | - |
| シングルタイプ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/14 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 500 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大

※本商品は白色です。