品番 : EA538WB-282
品名 : 4.00 絶縁フェルール端子(灰色/200個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型番 | NF 4.0-12 |
|---|---|---|---|
| 適合電線径 | 撚線:3.5・4.0m㎡ AWG:12 |
フェルール長 | 12mm |
| 色 | 灰 | 入数 | 200個 |
| 材質 | 端子部:銅スリーブ(すずめっき付) 絶縁体:ポリプロピレン |
規格 | DIN 46228/4準拠品 |
| シングルタイプ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 14:56現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です。