品番 : EA538WB-54
品名 : 1.5m㎡ 絶縁フェルール端子(黒色/200個)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 97 99 333 |
|---|---|---|---|
| 適合電線径 | 1.5m㎡ | フェルール長 | 14mm |
| カラー | ブラック | 入数 | 200個 |
| 材質 | フェルール:電気銅(錫メッキ) 絶縁体:ポリプロピレン |
耐熱性 | 105℃ |
| 厚さは3μmの最小コーティング | |||
| プラスチック製カラー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/05/22 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1175ページ | ||||
