品番 : EA538WB-58
品名 : 10.0m㎡ 絶縁フェルール端子(赤色/100個)
カタログ訂正
26/05/27 ●フェルール長…(誤)22mm (正)12mm (No.57 1115)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 97 99 337 |
|---|---|---|---|
| 適合電線径 | 10.0m㎡ | 全長 | 21.8mm |
| フェルール長 | 12mm | カラー | レッド |
| 入数 | 100個 | 材質 | フェルール:電気銅(錫メッキ) 絶縁体:ポリプロピレン |
| 耐熱性 | 105℃ | ||
| 厚さは3μmの最小コーティング | |||
| プラスチック製カラー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/21 12:31現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1175ページ | ||||
