詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538WC-1

品名 : 0.5 絶縁ツインフェルール端子(100個)

仕様

メーカー WAGO(ワゴ) 型番 216-221W
適合電線サイズ 0.5m㎡×2本 先端サイズ φ1.45×6mm
カラー部内寸 4.5×2.3mm 全長 13.0mm
推奨電線むき長 9.0mm カラー ホワイト
材質 本体:電気銅(錫メッキ)
絶縁体:ポリプロピレン
入数 100個
対応圧着ペンチ EA538KD、EA538KC-2、EA538KH-16
カラー部が電線挿入口に挿入できる端子台にのみ使用できます。
圧着後は2本の電線を1本の電線として結線可能です。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,220 (税抜)/ 1,342 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/14 05:10現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1175ページ
バリエーション一覧
EA538WC-1 0.5 絶縁ツインフェルール端子(100個)
EA538WC-2 0.5 絶縁ツインフェルール端子(100個)
EA538WC-3 0.5 絶縁ツインフェルール端子(100個)
EA538WC-6 0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個)
EA538WC-7 0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個)
EA538WC-8 0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個)
EA538WC-11 1.0 絶縁ツインフェルール端子(100個)
EA538WC-12 1.0 絶縁ツインフェルール端子(100個)
EA538WC-13 1.0 絶縁ツインフェルール端子(100個)
EA538WC-16 1.5 絶縁ツインフェルール端子(100個)
EA538WC-17 1.5 絶縁ツインフェルール端子(100個)
ウェブカタログ画像
※色はホワイトです。
  • ※色はホワイトです。
  • カラー部が電線挿入口に挿入できる端子台にのみ使用可能です。
  • 専用の圧着工具で電線の先端に圧着します。
  • 圧着後は2本の電線を1本の電線として結線可能です。
  • L1:6mm  L:13.0mm\nD:5.0mm  D1:4.5mm\nD2:1.45mm  D3:2.8mm  D4:2.3mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top