品番 : EA538WC-11
品名 : 1.0 絶縁ツインフェルール端子(100個)
仕様
| メーカー | WAGO(ワゴ) | 型番 | 216-203W |
|---|---|---|---|
| 適合電線サイズ | 1.0m㎡×2本 | 先端サイズ | φ2.05×8mm |
| カラー部内寸 | 5.1×3.0mm | 全長 | 15.0mm |
| 推奨電線むき長 | 11.0mm | カラー | レッド |
| 材質 | 本体:電気銅(錫メッキ) 絶縁体:ポリプロピレン |
入数 | 100個 |
| 対応圧着ペンチ | EA538KD、EA538KC-2、EA538KH-16 | ||
| カラー部が電線挿入口に挿入できる端子台にのみ使用できます。 | |||
| 圧着後は2本の電線を1本の電線として結線可能です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/17 20:09現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1175ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※色はレッドです。
