品番 : EA539D-101
品名 : B16 ベンダーシュー(厚鋼管用)
仕様
適合管 | 厚鋼管用 | 管サイズ | B16 |
---|---|---|---|
油圧式パイプベンダー:EA539D用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,570 円(税抜)/ 8,327 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 03:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0227ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA539D : 1/2"-3" 油圧式パイプベンダー |