詳細表示

このページのURL:

品番 : EA539D-2

品名 : A25 ベンダーシュー(薄鋼管用)

仕様

適合管 薄鋼管用 管サイズ A25
油圧式パイプベンダー:EA539D用
追加説明
カタログ価格

12,700 (税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/07/08 02:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0227ページ
バリエーション一覧
EA539D-1 A19 ベンダーシュー(薄鋼管用)
EA539D-2 A25 ベンダーシュー(薄鋼管用)
EA539D-3 A31 ベンダーシュー(薄鋼管用)
EA539D-4 A39 ベンダーシュー(薄鋼管用)
EA539D-5 A51 ベンダーシュー(薄鋼管用)
EA539D-6 A63 ベンダーシュー(薄鋼管用)
EA539D-7 A75 ベンダーシュー(薄鋼管用)
EA539D-15 1/2" ベンダーシュー(ガス管用)
EA539D-20 3/4" ベンダーシュー(ガス管用)
EA539D-25 1" ベンダーシュー(ガス管用)
EA539D-32 1・1/4" ベンダーシュー(ガス管用)
EA539D-40 1・1/2" ベンダーシュー(ガス管用)
EA539D-50 2" ベンダーシュー(ガス管用)
EA539D-65 2・1/2" ベンダーシュー(ガス管用)
EA539D-101 B16 ベンダーシュー(厚鋼管用)
EA539D-102 B22 ベンダーシュー(厚鋼管用)
EA539D-103 B28 ベンダーシュー(厚鋼管用)
EA539D-104 B36 ベンダーシュー(厚鋼管用)
EA539D-105 B42 ベンダーシュー(厚鋼管用)
EA539D-106 B54 ベンダーシュー(厚鋼管用)
EA539D-107 B70 ベンダーシュー(厚鋼管用)
EA539D-108 B82 ベンダーシュー(厚鋼管用)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top