品番 : EA539FC-4
品名 : 38m㎡ ねじ式コネクター(電線分岐用)
仕様
| 適合電線(本線) | 38m㎡ | 適合電線(分岐線) | φ2~38m㎡ |
|---|---|---|---|
| 標準締付トルク | 26.5~29.5N・m(270~300kgf・cm) | 全長 | 37mm |
| 材質 | 銅(ニッケルメッキ仕上げ) | 重量 | 80g |
| 迅速で確実な接続ができ、効率が上がります。 | |||
| 主に架空配線線路において、張力のかからない部分の銅線相互ボルト締め分岐接続に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 72 (2026/08/14 06:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1177ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA539FC-1 φ3.2mm ねじ式コネクター(電線分岐用) |
| EA539FC-2 φ5mm・14m㎡ ねじ式コネクター(電線分岐用) |
| EA539FC-3 22m㎡ ねじ式コネクター(電線分岐用) |
| EA539FC-4 38m㎡ ねじ式コネクター(電線分岐用) |
