詳細表示

このページのURL:

品番 : EA539FC-1

品名 : φ3.2mm ねじ式コネクター(電線分岐用)

仕様

適合電線(本線) φ3.2mm 適合電線(分岐線) φ2~3.2mm
標準締付トルク 7.8~9.8N・m(80~100kgf・cm) 全長 20mm
材質 銅(ニッケルメッキ仕上げ) 重量 13g
迅速で確実な接続ができ、効率が上がります。
主に架空配線線路において、張力のかからない部分の銅線相互ボルト締め分岐接続に使用します。
追加説明
カタログ価格

705 (税抜)/ 776 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 224

(2026/08/14 06:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1177ページ
バリエーション一覧
EA539FC-1 φ3.2mm ねじ式コネクター(電線分岐用)
EA539FC-2 φ5mm・14m㎡ ねじ式コネクター(電線分岐用)
EA539FC-3 22m㎡ ねじ式コネクター(電線分岐用)
EA539FC-4 38m㎡ ねじ式コネクター(電線分岐用)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top