品番 : EA539PA-53
品名 : [EA539P-11用] 45- 70m㎡ 圧縮ダイス(六角)
仕様
| EA539P-11用 | |||
| 適用電線 | 45~70m㎡ | ||
|---|---|---|---|
| 六角圧縮ダイス | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/16 18:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0240ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA539PA-51 [EA539P-11用] 8- 14m㎡ 圧縮ダイス(六角) |
| EA539PA-52 [EA539P-11用] 22- 38m㎡ 圧縮ダイス(六角) |
| EA539PA-53 [EA539P-11用] 45- 70m㎡ 圧縮ダイス(六角) |
| EA539PA-54 [EA539P-11用] 75-100m㎡ 圧縮ダイス(六角) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA539P-11 : 14-200m㎡ 充電式油圧多機能工具 |
ウェブカタログ画像
拡大
