品番 : EA539PA-54
品名 : [EA539P-11用] 75-100m㎡ 圧縮ダイス(六角)
仕様
EA539P-11用 | |||
適応電線 | 75~100m㎡ | ||
---|---|---|---|
六角圧縮ダイス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/17 19:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0242ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA539PA-51 [EA539P-11用] 8- 14m㎡ 圧縮ダイス(六角) |
EA539PA-52 [EA539P-11用] 22- 38m㎡ 圧縮ダイス(六角) |
EA539PA-53 [EA539P-11用] 45- 70m㎡ 圧縮ダイス(六角) |
EA539PA-54 [EA539P-11用] 75-100m㎡ 圧縮ダイス(六角) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA539P-11 : 14-200m㎡ 充電式油圧多機能工具 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)