詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540AA-5

品名 : 140mm 採取はさみ(直刃)

仕様

メーカー アルスコーポレーション(ARS) 型番 400-BP
用途 野菜・果実の収穫に 全長 140mm
刃長 24mm 材質 刃部:高炭素刃物鋼(ブラック仕上げ)
柄:板金+ビニールコーティング
重量 75g
直刃
果物に傷がつきにくい丸い刃先
刃先が短いので、細かな作業に最適です。
追加説明
カタログ価格

1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/10/31 20:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2496ページ

代替品

EA540CX-21
バリエーション一覧
EA540AA-5 140mm 採取はさみ(直刃)
EA540AA-6 140mm 採取はさみ(反り刃)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top