品番 : EA540AA-6
品名 : 140mm 採取はさみ(反り刃)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | 410-BP |
|---|---|---|---|
| 用途 | 野菜・果実の収穫に | 全長 | 140mm |
| 刃長 | 24mm | 材質 | 刃部:高炭素刃物鋼(ブラック仕上げ) 柄:板金+ビニールコーティング |
| 重量 | 75g | ||
| 曲刃(反り刃) | |||
| 果物に傷がつきにくい丸い刃先 | |||
| 刃先が短いので、細かな作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/31 22:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2496ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540AA-5 140mm 採取はさみ(直刃) |
| EA540AA-6 140mm 採取はさみ(反り刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

