品番 : EA540AH-20
品名 : 220mm 裁ちはさみ
仕様
| 用途 | 布の裁断用 | 全長 | 220mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 100mm | 刃材質 | 特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙) |
| 焼き入れ硬度 | HRC60~61° | ||
| 洋服などの布を切るのに最適な鋏です。 | |||
| 焼入れ焼き戻しを完璧にし刃先を整理に仕上げ、シャープな切れ味と耐久力を追求した商品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/31 03:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540AH-20 220mm 裁ちはさみ |
| EA540AH-21 240mm 裁ちはさみ |
| EA540AH-22 260mm 裁ちはさみ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
