詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540AH-21

品名 : 240mm 裁ちはさみ

仕様

用途 布の裁断用 全長 240mm
刃長 105mm 刃材質 特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)
焼き入れ硬度 HRC60~61°
洋服などの布を切るのに最適な鋏です。
焼入れ焼き戻しを完璧にし刃先を整理に仕上げ、シャープな切れ味と耐久力を追求した商品です。
追加説明
カタログ価格

10,900 (税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/25 01:33現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA540AH-20 220mm 裁ちはさみ
EA540AH-21 240mm 裁ちはさみ
EA540AH-22 260mm 裁ちはさみ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top