品番 : EA540AL-1
品名 : 222mm 裁ちはさみ
仕様
| メーカー | グリーンベル | 型番 | G-5145 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 222mm | 刃長 | 80mm |
| 刃 | ステンレス刃物鋼(ビーズブラスト加工) | ハンドル材質 | 亜鉛合金 |
| 重量 | 168g | ||
| バランスが良く静かで滑らかです。 | |||
| 本手作り、本刃付け仕上げ | |||
| 程よい重さのハンドルでしっかり握れ、職人が一つ一つ刃を付けたシャープな切れ味。 | |||
| 薄いキュプラ生地から分厚いデニムもスパッと切れます。 | |||
| ハンドルは手の小さい女性の方でもしっかり握れる様にデザインしております。 | |||
| ステンレス製のため、耐蝕性・耐薬品性・衛生面に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,030 円(税抜)/ 6,633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2090ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540AL-1 222mm 裁ちはさみ |
| EA540AL-2 240mm 裁ちはさみ |
ウェブカタログ画像
拡大

