品番 : EA540AL-2
品名 : 240mm 裁ちはさみ
仕様
| メーカー | グリーンベル | 型番 | G-5150 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 240mm | 刃長 | 95mm |
| 刃 | ステンレス刃物鋼(ビーズブラスト加工) | ハンドル材質 | 亜鉛合金 |
| 重量 | 252g | ||
| バランスが良く静かで滑らかです。 | |||
| 本手作り、本刃付け仕上げ | |||
| 重厚なつくり、ハイグレードな逸品。 | |||
| 程よい重さのハンドルでしっかり握れ、職人が一つ一つ刃を付けたシャープな切れ味。 | |||
| 薄いキュプラ生地から分厚いデニムもスパッと切れます。 | |||
| ステンレス製のため、耐蝕性・耐薬品性・衛生面に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2090ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540AL-1 222mm 裁ちはさみ |
| EA540AL-2 240mm 裁ちはさみ |
ウェブカタログ画像
拡大

