詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916HE-33

品名 : 230mm 洋ばさみ(ステンレス製)

仕様

メーカー ツヴィリングJ.A.ヘンケルス 型番 41900-231
シリーズ ツヴィリング(ZWILLING) 全長 230mm
刃長 135mm 刃材質 ステンレス鋼
ハンドル材質 グラスファイバー強化樹脂 硬度(HRC) 50-54
重量 120g
最高品質の鋼材に手間をかけ、丹精に仕上た刃
スムーズな握りを実現するハンドル
厚紙・革などクラフトに、布地の裁断などに最適です。
さびにくいシャープな切れ味が持続します。
人間工学に基づいた疲れにくいデザイン。
追加説明
カタログ価格

3,800 (税抜)/ 4,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 10:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2090ページ

代替品

EA916HE-32
  • 品番

    EA916HE-32

  • コメント

    サイズが異なります

バリエーション一覧
EA916HE-31 180mm 洋ばさみ(ステンレス製)
EA916HE-32 210mm 洋ばさみ(ステンレス製)
EA916HE-33 230mm 洋ばさみ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top