品番 : EA916HE-32
品名 : 210mm 洋ばさみ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | ツヴィリングJ.A.ヘンケルス | 型番 | 41900-211 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ツヴィリング(ZWILLING) | 全長 | 210mm |
| 刃長 | 100mm | 刃材質 | ステンレス鋼 |
| ハンドル材質 | グラスファイバー強化樹脂 | 硬度(HRC) | 50-54 |
| 重量 | 120g | ||
| 最高品質の鋼材に手間をかけ、丹精に仕上た刃 | |||
| スムーズな握りを実現するハンドル | |||
| オフィスワークに最適です。 | |||
| さびにくいシャープな切れ味が持続します。 | |||
| 人間工学に基づいた疲れにくいデザイン。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 20:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2090ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916HE-31 180mm 洋ばさみ(ステンレス製) |
| EA916HE-32 210mm 洋ばさみ(ステンレス製) |
| EA916HE-33 230mm 洋ばさみ(ステンレス製) |
