詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540AP-23

品名 : 240mm 裁ちはさみ(硬刃)

仕様

メーカー 美鈴ハサミ 全長 240mm
刃長 105mm 材質 刃:ハイカーボン合金鋼(SKD11)
柄:白心可鍛鋳鉄(シルバーメタリック塗装)
重量 約230g
刃は安来鋼のSLDを使用し、最高の切れ味と耐久性、そしてサビにくさを実現。
化学繊維にも強い刃材で、皮革、ゴム、厚い布(カーペットなど)などにも最適です。
刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。
刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続。
ハンドルは美しいメタリックグレー。
手にシックリとした感触で持ちやすくなっています。
ネジは左右対称タイプを採用し、精度、品質、高級感を高めました。
日本製
追加説明
カタログ価格

29,400 円(税抜)/ 32,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 09:15現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2091ページ
バリエーション一覧
EA540AP-23 240mm 裁ちはさみ(硬刃)
EA540AP-24 260mm 裁ちはさみ(硬刃)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top