品番 : EA540AP-24
品名 : 260mm 裁ちはさみ(硬刃)
仕様
| 全長 | 260mm | 刃長 | 115mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 刃:ハイカーボン合金鋼(SKD11) 柄:白心可鍛鋳鉄(シルバーメタリック塗装) |
重量 | 約260g |
| 化学繊維にも強い刃材で皮革、ゴム、厚い布(カーペットなど)などにも最適です。 | |||
| 日本製 | |||
| 最高品質の素材を使用し、熟練した職人が精魂込めた手造りの逸品。刃はハイカーボン合金鋼、SLD(JISではSKD11)を使用した複合材を使用。 | |||
| 刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続します。 | |||
| ハンドルは美しいメタリックグレー。 | |||
| 錆びにくく、長期にわたり変わらない切れ味を持続します。 | |||
| 手にシックリとした感触で持ちやすくなっています。 | |||
| ネジは左右対称タイプを採用し、精度、品質、高級感を高めました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,100 円(税抜)/ 36,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/19 02:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2146ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540AP-23 240mm 裁ちはさみ(硬刃) |
| EA540AP-24 260mm 裁ちはさみ(硬刃) |
ウェブカタログ画像
拡大

