品番 : EA540AP-28
品名 : 260mm 裁ちはさみ(高級ステンレス・本職用)
仕様
| メーカー | 美鈴ハサミ | 本体サイズ | 260×82×20mm(ネジ幅) |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 110mm | 材質 | 刃:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)硬度:HRC59-61 柄:白心可鍛鋳鉄(マットシルバー塗装) |
| 重量 | 260g | 桐箱サイズ | 300×105×30mm |
| 武生特殊鋼のV金10号の採用により、優れた切れ味と高い耐久性を実現。 (440Cステンレス材と比べ、約2倍の長持ち) |
|||
| 理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。 | |||
| 全鋼製により調子が狂いにくく、長く安定した切れ味を保ちます。 | |||
| 刃がガリつきにくく、なめらかな切れ味が長く続きます。※使用状況によります。 | |||
| 刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。 | |||
| ハンドルは美しいマットシルバー塗装。 | |||
| 保管や贈答用にも適した桐箱入り。お手入れ用のセーム革付き。 | |||
| 和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広く対応。 皮革、ゴム、カーペットにもお使いいただけます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,700 円(税抜)/ 43,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 19:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2091ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540AP-27 240mm 裁ちはさみ(高級ステンレス・本職用) |
| EA540AP-28 260mm 裁ちはさみ(高級ステンレス・本職用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

