品番 : EA540B-17
品名 : 218mm ゴム板用はさみ(バネ付/ステンレス製)
仕様
| メーカー | 林刃物(ALLEX) | 型番 | 17212 SH-2 |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ | 218×77×25(H)mm | 刃長 | 45mm |
| 板厚 | 3.0mm | 切断能力 | ゴムホース:厚み7mm、直径25mmまで 耐圧ホース(非金属繊維) ゴム板:厚み15mmまで 結露防止用ウレタン巻きホース:28φ |
| 材質 | 刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂 バネ:硬綱線ニッケルメッキ ローラー:ステンレス |
重量 | 200g |
| ステンレス製刃で、耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れています。 | |||
| チューブやゴム板のような柔らかく切りにくい対象物も一枚刃により切り口がきれいに仕上がます。 | |||
| 金具を起こすとバネとして使用可能で、手が疲れにくいです。 | |||
| 折りたたみ開閉バネ付で、未使用時、バネをハンドル後方に折り畳むことができます。 | |||
| 樹脂製の受付台(長さ:47mm)付き | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/08 19:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1416ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540B-17 218mm ゴム板用はさみ(バネ付/ステンレス製) |
| EA540B-18 230mm 波板用はさみ(バネ付/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

