詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540B-18

品名 : 230mm 波板用はさみ(バネ付/ステンレス製)

仕様

メーカー 林刃物(ALLEX) 型番 17213 SH-3
本体サイズ 230×77×25(H)mm 刃長 55mm
板厚 3.0mm 切断能力 塩化ビニル波板:1mmまで
ガラス繊維網塩化ビニル波板:1mmまで
ポリカーボネート波板:1mmまで
トタン波板:0.5mmまで
材質 刃部:ステンレス刃物鋼
ハンドル:ABS樹脂
バネ:硬綱線ニッケルメッキ
ローラー:ステンレス
重量 220g
ステンレス製刃で、耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れています。
波刃タイプで波板トタンの形に刃がフィットし、山をつぶすことなく切断可能
※スレートの切断には適していません。
金具を起こすとバネとして使用可能で、手が疲れにくいです。
折りたたみ開閉バネ付で、未使用時、バネをハンドル後方に折り畳むことができます。
日本製
追加説明
カタログ価格

1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 19:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1427ページ
バリエーション一覧
EA540B-17 218mm ゴム板用はさみ(バネ付/ステンレス製)
EA540B-18 230mm 波板用はさみ(バネ付/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※品番別、各1個入りです。
  • 適合波板サイズ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top