詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540BC

品名 : 190mm 生花 園芸はさみ

仕様

メーカー アルスコーポレーション(ARS) 型番 140DX
用途 軽量・小型の生花・園芸用 全長 192mm
刃長 42mm 切断の目安 生木:φ9mm、
ステンレス板:0.4mm~0.5mm
刃材質 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) グリップ材質 エラストマー
重量 130g カラー ホワイト
真直ぐ伸びた刃は、草花の束ね切りに最適
刃の開き幅が2段階調整可能
手になじみ長時間の作業にも疲れにくいエラストマーグリップ
打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる手や腕への衝撃を和らげます
反発力に優れたスプリングを使用しておりスムーズな開閉
安全ストッパー付き
錆びにくく、ヤニがつきにくい仕様
追加説明
カタログ価格

2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/20 06:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2497ページ
バリエーション一覧
EA540BC 190mm 生花 園芸はさみ
EA540BC-12 192mm 生花 園芸はさみ
ウェブカタログ画像
  • 真直ぐ伸びた刃は、草花の束ね切りに最適
  • グリップの開き幅2段階調整可能で手の小さい方も安心
  • 衝撃吸収クッション付ので、切断時に起こる衝撃を和らげます。
  • 簡単安全ストッパー付ので、使用しない時は刃が開かないようにしっかり固定できます。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top