品番 : EA540BC-12
品名 : 192mm 生花 園芸はさみ
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | 140DX-G |
|---|---|---|---|
| グリップカラー | グリーン | 全長 | 192mm |
| 刃長 | 42mm | 切断能力 | φ9mm |
| 刃材質 | 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) | 重量 | 130g |
| 安全ストッパー付き | |||
| 錆びにくく、ヤニがつきにくい仕様 | |||
| 真直ぐ伸びた刃は、草花の束ね切りに最適 | |||
| 刃の開き幅を2段階に調整可能 | |||
| エラストマーグリップが手になじみ、長時間の作業にも疲れにくいです。 | |||
| 打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる手や腕への衝撃を和らげます。 | |||
| 反発力に優れたスプリングを使用して、開閉も極めてスムーズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/05/24 17:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2497ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540BC 190mm 生花 園芸はさみ |
| EA540BC-12 192mm 生花 園芸はさみ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
