品番 : EA540BC-41
品名 : 180mm 剪定はさみ(負担軽減クリップ)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | VS-7R |
|---|---|---|---|
| 全長 | 180mm | 刃長 | 48mm |
| 切断能力 | φ15mm | 刃材質 | 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) |
| グリップ材質 | アルミダイカスト+ビニールコーティング | 重量 | 250g |
| バイパス型 | |||
| 簡単安全ストッパー付き | |||
| 手首の負担を軽減する回転式グリップ | |||
| 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 | |||
| 軽量で高剛性なグリップに使用、手にしっかりフィットし、力をロスなく刃に伝え、スムーズな切断を実現できます。 | |||
| 打ち合いゴムでクッション効果 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,230 円(税抜)/ 6,853 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/10 18:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2497ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540BC-41 180mm 剪定はさみ(負担軽減クリップ) |
| EA540BC-42 200mm 剪定はさみ(負担軽減クリップ) |
| EA540BC-43 227mm 剪定はさみ(負担軽減クリップ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA925KB-8A : [EA540BC-15A-41-42-43用] ホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
商品動画
