詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540BC-43

品名 : 227mm 剪定はさみ(負担軽減クリップ)

仕様

メーカー アルスコーポレーション(ARS) 型番 VS-9R
全長 227mm 刃長 60mm
切断能力 φ15mm 刃材質 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
グリップ材質 アルミダイカスト+ビニールコーティング 重量 310g
バイパス型
簡単安全ストッパー付き
手首の負担を軽減する回転式グリップ
刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
軽量で高剛性なグリップに使用、手にしっかりフィットし、力をロスなく刃に伝え、スムーズな切断を実現できます。
打ち合いゴムでクッション効果
追加説明
カタログ価格

7,530 (税抜)/ 8,283 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/28 19:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2497ページ
バリエーション一覧
EA540BC-41 180mm 剪定はさみ(負担軽減クリップ)
EA540BC-42 200mm 剪定はさみ(負担軽減クリップ)
EA540BC-43 227mm 剪定はさみ(負担軽減クリップ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 手にしっかりフィットし、力をロスなく刃に伝え、スムーズな切断を実現できます。
  • 簡単安全ストッパー付き
  • スプリング付き

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top