品番 : EA540BG-2
品名 : 228mm 植木はさみ
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | U-600L |
|---|---|---|---|
| 用途 | 繊細な作業から枝切りまで | 全長 | 228mm |
| 刃長 | 75mm | 材質 | 高炭素刃物鋼(ハードクロームメッキ仕上げ) |
| 重量 | 220g | ||
| マルクエンチ焼入 | |||
| 高剛性のアルミダイカストグリップを採用し、軽量化を実現し、作業にかかる負担を軽減します。 | |||
| 刃の内側にはヤニ溝加工が施され、ヤニを切りながら自然に排出、摩擦が少なくスムーズに切断できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,770 円(税抜)/ 7,447 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/16 13:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2496ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540BG-2 228mm 植木はさみ |
| EA540BG-3 210mm 植木はさみ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA925KB-6 : 250x140mm 植木はさみ用ホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
商品動画

