品番 : EA925KB-6
品名 : 250x140mm 植木はさみ用ホルダー
仕様
| メーカー | キンボシ | 型番 | 3403 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 牛革 | ベルト幅 | 50mm |
| サイズ | 250×140mm | 用途 | 植木鋏用 |
| 耐久性に優れた本革素材仕様 | |||
| ベルトに簡単に装着可能で、作業中もすぐにはさみを取り出せる設計 | |||
| 個体により柄のような模様が入ることがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,090 円(税抜)/ 4,499 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/02 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2498ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925KB-5 210x 75mm 剪定はさみ用ホルダー |
| EA925KB-6 250x140mm 植木はさみ用ホルダー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA540BG-2 : 228mm 植木はさみ |
