詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540BK-11

品名 : 170mm 剪定はさみ

仕様

全長 170mm 刃長 45mm
生木切断能力 15㎜ 刃材質 刃物鋼(フッ素加工)
重量 170g
生木を2分の1の力で切る! 女性向け農業・園芸用 楽切剪定はさみ
包丁と同様の「引き切り」をブレードのスライドで再現。
刃がスライドしながら切るので、力を逃がさずスムーズな切断を実現しています。
ハンドルの開きが小さめなので、小さい手の方に最適です。
刃部は刃物鋼にフッ素樹加工を施しており、サビヤニに強く、切れ味抜群!
安全ストッパー付(ワンタッチストッパーで簡単開閉)
追加説明
カタログ価格

3,580 円(税抜)/ 3,938 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/11 16:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2498ページ
バリエーション一覧
EA540BK-11 170mm 剪定はさみ
EA540BK-12 205mm 剪定はさみ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top