品番 : EA540BK-12
品名 : 205mm 剪定はさみ
仕様
| 全長 | 205mm | 刃長 | 60mm |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | φ25mm | 刃材質 | 刃物鋼(フッ素加工) |
| 重量 | 225g | ||
| 生木を2分の1の力で切る! 農業・園芸用 楽切剪定はさみ | |||
| 包丁と同様の「引き切り」をブレードのスライドで再現。 刃がスライドしながら切るので、力を逃がさずスムーズな切断を実現しています。 |
|||
| 25mmの生木も切れる大型サイズで、太い枝の剪定作業に最適です。 | |||
| 刃部は刃物鋼にフッ素樹加工を施しており、サビヤニに強く、切れ味抜群! | |||
| 安全ストッパー付き(ワンタッチストッパーで簡単開閉) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/16 14:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2498ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540BK-11 170mm 剪定はさみ |
| EA540BK-12 205mm 剪定はさみ |
ウェブカタログ画像
拡大
