品番 : EA540BK-22
品名 : 165mm 摘果はさみ(曲刃)
仕様
全長 | 165mm | 刃長 | 23mm |
---|---|---|---|
刃材質 | 刃物鋼 | 重量 | 107g |
衝撃吸収、クッションが手や手首への衝撃を約50%吸収します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/01 10:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 2605ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA540BK-21 154mm 摘果はさみ(曲刃) |
EA540BK-22 165mm 摘果はさみ(曲刃) |
拡大