品番 : EA540BK-23
品名 : 177mm 摘果はさみ
仕様
| 全長 | 177mm | 刃長 | 35mm |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | 刃物鋼 | 重量 | 110g |
| 細やかな作業ができる直刃 収穫はさみ | |||
| 野菜の収穫、摘果(ナス・トマト・キュウリなど)に最適です。 | |||
| 吸収クッション機能により、切断時におきる手への衝撃を大幅に軽減します。 | |||
| 角を丸くした、実を傷つけにくくサビに強いハードクロムメッキ刃 | |||
| はずしやすい羽根付ストッパー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/13 19:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2496ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540BK-23 177mm 摘果はさみ |
| EA540BK-24 177mm 摘果はさみ(左きき用) |
ウェブカタログ画像
拡大
