詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540BK-24

品名 : 177mm 摘果はさみ(左きき用)

仕様

全長 177mm 刃長 35mm
刃材質 刃物鋼 重量 110g
細やかな作業ができる直刃 収穫はさみ(左利き用)
左手で切りやすく使いやすいよう、通常商品(右利き用)とは逆に刃がついています。
野菜の収穫、摘果(ナス・トマト・キュウリなど)に最適です。
吸収クッション機能により、切断時におきる手への衝撃を大幅に軽減します。
角を丸くした、実を傷つけにくくサビに強いハードクロムメッキ刃
はずしやすい羽根付ストッパー付
追加説明
カタログ価格

1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/13 19:00現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2496ページ
バリエーション一覧
EA540BK-23 177mm 摘果はさみ
EA540BK-24 177mm 摘果はさみ(左きき用)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top