品番 : EA540BK-26
品名 : 160mm 摘果はさみ(フッ素コート/直刃)
仕様
| 形状 | 先細・直刃 | 全長 | 160mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 35mm | 刃材質 | ステンレス(フッ素加工) |
| 重量 | 42g | ||
| 大きな手や手袋を着用しても楽々握れる大ハンドルの 採果はさみ(先細・直刃) | |||
| 軽量タイプ・樹脂打ち合わせで作業の疲れを軽減、手や手首を衝撃から守ります。 | |||
| ぶどうの房作りに便利な目盛付(2.5・3・3.5・4・5・6・8・10・13cm) | |||
| 刃部にフッ素樹加工を施しており、サビヤニに強く、切れ味抜群! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/10/08 02:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2496ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540BK-26 160mm 摘果はさみ(フッ素コート/直刃) |
| EA540BK-27 160mm 摘果はさみ(フッ素コート/そり刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
