詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540BK-27

品名 : 160mm 摘果はさみ(フッ素コート/そり刃)

仕様

形状 先細・そり刃 全長 160mm
刃長 35mm 刃材質 ステンレス(フッ素加工)
重量 42g
大きな手や手袋を着用しても楽々握れる大ハンドルの 採果はさみ(先細・そり刃)
軽量タイプ・樹脂打ち合わせで作業の疲れを軽減、手や手首を衝撃から守ります。
ぶどうの房作りに便利な目盛付(2.5・3・3.5・4・5・6・8・10・13cm)
刃部にフッ素樹加工を施しており、サビヤニに強く、切れ味抜群!
すき間に入りやすいそり刃
追加説明
カタログ価格

2,000 (税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/08/26 21:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2496ページ
バリエーション一覧
EA540BK-26 160mm 摘果はさみ(フッ素コート/直刃)
EA540BK-27 160mm 摘果はさみ(フッ素コート/そり刃)
ウェブカタログ画像
  • 目盛り付\n(2.5・3・3.5・4・5・6・8・10・13cm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top