品番 : EA540BK-41
品名 : 150mm 果樹用鋸
仕様
| 全長 | 250mm | 刃長 | 150mm |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 0.6mm | ピッチ | 2.2mm |
| 刃材質 | 刃物鋼(フッ素加工) | 重量 | 61g |
| スリムな刃部(最大幅28㎜)で果樹棚やポット栽培など、狭所の剪定に最適な果樹用鋸 | |||
| 刃部は刃物鋼にフッ素樹加工を施しており、サビヤニに強く、切れ味抜群! | |||
| 挽き粉を効率よく輩出できるよう刃を設計しています。 | |||
| 刃の交換はドライバー一本で簡単(替刃:EA540BK-46 ※別売です。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/08/02 14:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540BK-41 150mm 果樹用鋸 |
| EA540BK-42 180mm 果樹用鋸 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA540BK-46 : 150mm 果樹用鋸替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
