詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540BK-46

品名 : 150mm 果樹用鋸替刃

仕様

刃長 150mm ピッチ 2.2㎜
材質 刃物鋼(フッ素加工) 重量 20g
EA540BK-41(果樹専用シャインカット鋸150)用 替刃
刃物鋼にフッ素樹加工を施しており、サビヤニに強く、切れ味抜群!
追加説明
カタログ価格

1,100 (税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/08/02 12:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2491ページ
バリエーション一覧
EA540BK-46 150mm 果樹用鋸替刃
EA540BK-47 180mm 果樹用鋸替刃
ウェブカタログ画像
  • EA540BK-41用替刃\n※本商品は刃のみです。
  • ピッチサイズ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top