品番 : EA540BK-47
品名 : 180mm 果樹用鋸替刃
仕様
| 刃長 | 180mm | ピッチ | 2.2㎜ |
|---|---|---|---|
| 材質 | 刃物鋼(フッ素加工) | 重量 | 23g |
| EA540BK-42(果樹専用シャインカット鋸180)用 替刃 | |||
| 刃物鋼にフッ素樹加工を施しており、サビヤニに強く、切れ味抜群! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/07/27 23:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540BK-46 150mm 果樹用鋸替刃 |
| EA540BK-47 180mm 果樹用鋸替刃 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA540BK-42 : 180mm 果樹用鋸 |
ウェブカタログ画像
拡大
